APMT 060220 ER UNI

Réf.: 215692 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 060220 ER
Type UNI
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215692 UNI
EAN / GTIN 4045197673787
Réf. fabricant 215692 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :