{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 17 mm | |
Longueur totale Ltot | 57 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 18 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 18 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,7 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,67 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 6,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 0602.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215609 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409775 | |
Réf. fabricant | 215609 10/2 |