{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 90 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 30 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,9 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,89 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 0602.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215609 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409836 | |
Réf. fabricant | 215609 16/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC longue, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 329.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 346.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Longueur totale Ltot | 90 mm | 75 mm |
Plaquette adaptée | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue Weldon |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,89 degré | 0,89 degré |