APHT 060204 FR ALU

Réf.: 215634 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APHT 060204 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Avance fz par dent 0,1 mm
Revêtement revêtu
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215634 ALU
EAN / GTIN 4062406358105
Réf. fabricant 215634 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1500
Alu (à copeaux courts)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de fraisage PCD avec une arête de coupe.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.