{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 60 mm | |
Longueur totale Ltot | 180 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,9 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,88 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,5 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215565 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409065 | |
Réf. fabricant | 215565 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 350.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 288.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 60 mm | 32 mm |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |