Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut® MTC 20/2L mm

Réf.: 215565 20/2L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage; Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    ⌀ dents DC 20 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de queue Queue cylindrique
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage; Fraisage circulaire; Ramping
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    Longueur de col L1 30 mm
    Longueur totale Ltot 160 mm
    ⌀ queue Ds h6 18 mm
    ⌀ D3 17 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 37 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
    Perçage par interpolation ap 1,7 mm
    Angle de plongée oblique αmax 1,19 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 14,5 mm
    Plaquette adaptée AP.. 1335..
    Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215565 20/2L
    EAN / GTIN 4045197409034
    Réf. fabricant 215565 20/2L

    Description

    Exécution:

    Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

    Utilisation:

    Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm).

    Remarque(s):

    En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l’assise doit être modifiée.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes