Fraise à chanfreiner GARANT Softcut MTC, avec alésage, Angle γ: 15degré

Réf.: 215540 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée AP.T 1335..
Série Softcut®
Angle γ 15 degré
Type de queue avec alésage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 9
Longueur totale Ltot 52 mm
⌀ min. D 17 mm
⌀ max. D1 75 mm
Larg. de chanfrein possible b 28,5 mm
Long. de chanfrein l 29,5 mm
Hteur de chanfrein possible h 7,6 mm
⌀ fixation 22 mm
Avance par dent pour hmax 0,4 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215540 15
EAN / GTIN 4045197809681
Réf. fabricant 215540 15

Description

Exécution:

Fraise à chanfreiner robuste, à alésage. Assise de plaquette fermée sur plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

Utilisation:

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

Remarque(s):

Les plaquettes 215321215398 permettent d’obtenir des surfaces lisses.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.