Fraise à chanfreiner GARANT Softcut® MTC 60 degré

Réf.: 215540 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plaquette adaptée AP.T 1335..
    Série Softcut®
    Angle γ 60 degré
    Type de queue avec alésage
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de dents effectif Zeff 3
    Nombre de plaquettes 9
    Longueur totale Ltot 52 mm
    ⌀ min. D 17 mm
    ⌀ max. D1 47 mm
    Larg. de chanfrein possible b 14,7 mm
    Long. de chanfrein l 29,5 mm
    Hteur de chanfrein possible h 25,5 mm
    ⌀ fixation 16 mm
    Avance par dent pour hmax 0,12 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm)
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215540 60
    EAN / GTIN 4045197809711
    Réf. fabricant 215540 60

    Description

    Exécution:

    Fraise à chanfreiner robuste, à alésage. Assise de plaquette fermée sur plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

    Utilisation:

    Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

    Remarque(s):

    Les plaquettes 215321215398 permettent d’obtenir des surfaces lisses.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes