{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 58 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,2 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 23,95 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349217 | |
Réf. fabricant | 215155 32/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC courte 32/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 299.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 352.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 267.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 404.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 50 mm | 41 mm | 50 mm | 30 mm |
Longueur totale Ltot | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |