{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 44 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 44 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,69 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,95 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215155 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349200 | |
Réf. fabricant | 215155 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC courte, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 206.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 310.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 210.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Longueur totale Ltot | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |