Fraise à chanfreiner GARANT Softcut MTC 60 degré

Réf.: 215152 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée AP.T 1805..
Série Softcut®
Angle γ 60 degré
Type de queue avec alésage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 6
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ min. D 35 mm
⌀ max. D1 64 mm
Larg. de chanfrein possible b 14 mm
Long. de chanfrein l 29,5 mm
Hteur de chanfrein possible h 24,3 mm
⌀ fixation 27 mm
Avance par dent pour hmax 0,12 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215152 60
EAN / GTIN 4045197801012
Réf. fabricant 215152 60

Description

Exécution:

Fraise à chanfreiner à alésage. Assise de plaquette fermée de plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

Utilisation:

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

Remarque(s):

Pour obtenir des surfaces lisses.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange