{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plaquette adaptée | AP.T 1805.. | |
Serie | Softcut® | |
Angle γ | 30 degré | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 3 | |
Nombre de plaquettes | 6 | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ min. D | 35 mm | |
⌀ max. D1 | 85 mm | |
Larg. de chanfrein possible b | 24,3 mm | |
Long. de chanfrein l | 29,5 mm | |
Hteur de chanfrein possible h | 14 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Avance par dent pour hmax | 0,2 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 215152 30 | |
EAN / GTIN | 4045197798893 | |
Réf. fabricant | 215152 30 |