{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215102 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406088002 | |
Réf. fabricant | 215102 80/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° 80/7 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 485.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 623.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 27 | 27 |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Pas des arêtes de coupe | différent | différent |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |