Plaquette de fraisage XNEX 080608, pour fraises à dresser, HBM015, Type: ST1400

Réf.: 215106 ST1400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 080608
Type ST1400
Nuance HBM015
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Avance fz par dent 0,21 mm
Nombre de changements/dents 6
Revêtement CVD
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215106 ST1400
EAN / GTIN 4062406103088
Réf. fabricant 215106 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.
Plaquette en carbure double face 2×3 arêtes pour opérations de dressage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.