{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Plaquette adaptée | SO.. 0836.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214904 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750662 | |
Réf. fabricant | 214904 20/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 178.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Filetage attachement M | M10 | M10 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | 8 mm |