SEKR 1203 AFFN Revêtement diamant ALU

Réf.: 213961 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SEKR 1203 AFFN
    Type ALU
    Nuance HB7810
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,24 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 3,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Réf. fabricant 213961 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    725
    Alu (à copeaux courts)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    480
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :