SEKN 1203 AFTN ST900

Réf.: 213922 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKN 1203 AFTN
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213922 ST900
EAN / GTIN 4045197553850
Réf. fabricant 213922 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :