{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Hi5 | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 0704.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219884 (10IP ; 2,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213210 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197783554 | |
Réf. fabricant | 213210 50/5 |