Fraise grande avance Feedking 63/5 mm

Réf.: 212910 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FeedKing
⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 42 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 105 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Perçage par interpolation ap 1,85 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,41 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 41,5 mm
Plaquette adaptée XD.. 120408
Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Angle d'attaque κ 12 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212910 63/5
EAN / GTIN 4045197321039
Réf. fabricant 212910 63/5

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance Feedking  63/5 mm

Fraise grande avance Feedking 63/5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  431.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  406.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  472.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ fixation 27 mm 27 mm 27 mm
Angle d'attaque κ 12 degré 11 degré 16 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage Ramping; Ramping; Tréflage
Longueur totale Ltot 50 mm 50 mm 50 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm 124 mm 124 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,41 degré 1,06 degré 1,04 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 41,5 mm 43,34 mm 44,07 mm