Fraise finition 66/8 mm

Réf.: 212542 66/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 66 mm
    Nombre de dents Z 8
    Type de queue avec alésage
    Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 27 mm
    Plaquette adaptée CPHX 09T3..
    Jeu de vis pour plaquettes 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212542 66/8
    EAN / GTIN 4062406098681
    Réf. fabricant 212542 66/8

    Description

    Exécution:

    Fraise finition de précision pour un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'excellentes qualités d'état de surface dans la qualité abrasive. Très grand gain de temps grâce à un saut de ligne important et une avance par dent élevée.

    Utilisation:

    Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

    Remarque(s):

    Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise finition  66/8 mm

    Fraise finition 66/8 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  485.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  558.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 8 8
    ⌀ fixation 27 22
    Application de fraisage Ramping ;Ramping ;Ramping Fraisage par interpolation ;Ramping ;Fraisage par interpolation
    Arrosage interne oui oui
    Type de queue avec alésage avec alésage
    ⌀ dents DC 66 66
    Méthode d'usinage HPC HPC

    Produits adaptés

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier