{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 3 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | CPHX 09T3.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212542 52/7 | |
EAN / GTIN | 4062406098674 | |
Réf. fabricant | 212542 52/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise finition, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 52/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 422.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 384.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | CPHX 09T3.. | RD..1003 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 52 mm | 52 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |