{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 94 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,02 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 39,45 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212125 52/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192615 | |
Réf. fabricant | 212125 52/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier (RD..10) négatif 0° 52/7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 384.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 422.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 52 mm | 52 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |