RDHX 0501 MOFN revêtement diamant, positif ALU

Réf.: 212180 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0501 MOFN
Type ALU
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212180 ALU
EAN / GTIN 4045197555656
Réf. fabricant 212180 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.