{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Longueur de col L1 | 14 mm | |
Longueur totale Ltot | 70 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 8 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 15 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 18 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 5,37 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 3,72 mm | |
Plaquette adaptée | RD.. 0501 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 27 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212070 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197606075 | |
Réf. fabricant | 212070 10/2 |