Fraise à copier et à surfacer indexée 42/4 mm

Réf.: 212018 42/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 30 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 72 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 82 mm
Perçage par interpolation ap 4 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,79 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 26,94 mm
Plaquette adaptée RPK.1204M0T
Jeu de vis pour plaquettes 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212018 42/4
EAN / GTIN 4062406576639
Réf. fabricant 212018 42/4

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l’utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l’assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

ap max = 6,0 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à copier et à surfacer indexée  42/4 mm

Fraise à copier et à surfacer indexée 42/4 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  326.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  264.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  371.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 4 4 4
Application de fraisage Fraisage circulaire ;Ramping Fraisage circulaire ;Ramping Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage
Longueur totale Ltot 40 40 40
Arrosage interne oui oui oui
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ D3 30 30 26
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 72 72 68