Plaquette de fraisage RPKT1204MOT, pour fraises à copier et à surfacer, HB7525, Type: ST900

Réf.: 212052 ST900
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RPKT 1204MOT
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,35 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212052 ST900
EAN / GTIN 4062406390365
Réf. fabricant 212052 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un ap de 3 mm.