RPKT 1204MOT, HB7635, Type: INOX

Réf.: 212060 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RPKT 1204MOT
Type INOX
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212060 INOX
EAN / GTIN 4062406390402
Réf. fabricant 212060 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un ap de 3 mm.