{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 7,6 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 6,81 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,56 mm | |
Plaquette adaptée | ZDHT 1505 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 4 (15IP) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 211757 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681852 | |
Réf. fabricant | 211757 25/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |