{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 54 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 4,39 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,56 mm | |
Plaquette adaptée | ZDHT 1505 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 4 (15IP) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 211757 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681876 | |
Réf. fabricant | 211757 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser aluminium, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 338.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 379.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Filetage attachement M | M16 | M16 |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | Dressage |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 35 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |