Fraise à dresser aluminium 42/4

Réf.: 211757 42/4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Filetage attachement M M16
⌀ D3 32 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 74 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 82 mm
Perçage par interpolation ap 9 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,9 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 29,56 mm
Plaquette adaptée ZDHT 1505
Jeu de vis pour plaquettes 219878 4 (15IP)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211757 42/4
EAN / GTIN 4067263107071
Réf. fabricant 211757 42/4

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d’utiliser les plaquettes 211776 ALU (r = 5,0 mm) et 211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le couple recommandé pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de 3,2 Nm.