{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Pour ⌀ tête de coupe D | 20 mm | |
Support | SA 40 | |
Dimensions de l'attachement | 40 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ ext. d1 | 19,8 mm | |
Longueur de col cote A | 49 mm | |
Long. utile L1 | 30 mm | |
Couple de serrage recommandé | 25 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 210575 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522832 | |
Réf. fabricant | 210575 20 |