{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 16 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Longueur totale L | 30,1 mm | |
Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
Long. tête l | 16 mm | |
Long. coupe L2 | 2,8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Clé de serrage adaptée 219987 ; 219986 | 10×4 | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Arrosage interne | non | |
Type de queue | GARANT TopCut | |
Profondeur de coupe max. ap max pour rainures pleines | 2 | |
Type de produit | Fraises à queue filetée |
Référence article | 210380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197527400 | |
Réf. fabricant | 210380 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tête pour fraisage en plongeant et en tirant + chanfreinage à 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 133.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 115.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 3 |
Longueur totale L | 30,1 mm | 37,3 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ dents D | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Fraises à queue filetée | Fraises à queue filetée |