Tête de fraisage carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine 20 mm

Réf.: 210290 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D d11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Profil de fraise: NR
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel; TopCut
⌀ dents D 20 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Profil de fraise NR
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 42 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 20 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 35 mm
Long. coupe L2 25 mm
Longueur totale L 47,2 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210290 20
EAN / GTIN 4045197891464
Réf. fabricant 210290 20

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,75×D.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout