{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel; TopCut | |
⌀ dents D | 12 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Profil de fraise | NR | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 22 mm | |
Long. coupe L2 | 15 mm | |
Longueur totale L | 30,1 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210290 12 | |
EAN / GTIN | 4045197891440 | |
Réf. fabricant | 210290 12 |