Tête de fraisage torique, HB730, ⌀ D h10 / R: 25/3mm

Réf.: 210260 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 / R (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Schneidkopf-⌀ D 25 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Anzahl Schneiden Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Aufnahmegröße 24 mm
Kopflänge l 32 mm
Schneidenlänge L2 19 mm
Eckenradius 3 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,11 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,14 mm
Type de queue GARANT TopCut
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210260 25/3
EAN / GTIN 4045197557513
Réf. fabricant 210260 25/3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für ap max≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout