{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ tête de coupe D | 10 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 degré | |
Zustellrichtung | Horizontal, oblique et vertical | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Innenkühlung | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Long. tête l | 13 mm | |
Long. coupe L2 | 7,5 mm | |
Eckenradius | 2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schaftausführung | GARANT TopCut | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210260 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197557438 | |
Réf. fabricant | 210260 10/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |