{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | Diamant | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Plage de coupe tirante LA | 18 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans le PRFV/PRFC | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Noir | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 209517 12 | |
EAN / GTIN | 4045197468338 | |
Réf. fabricant | 209517 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, Diamant, ⌀ h10 DC: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 255.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 195.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 79.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |