Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 12 mm

Réf.: 203282 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Diabolo
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 50 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 36 mm
Longueur totale L 93 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,025 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203282 12
EAN / GTIN 4045197597519
Réf. fabricant 203282 12

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
170
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
145
Acier < 65 HRC
H
100
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo :
Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usinage dur.

Utilisation:

Pour le détourage en passe de finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 12 mm

Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 12 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  195.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  85.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  79.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle du chanfrein de bec 90 90 90
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage 0,05×D pour le dressage 0,05×D pour le dressage
Bague de couleur Rouge Rouge Rouge
Arrosage interne non non non
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Tolérance ⌀ nominal e8 h10 0 / -0,02
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser

De la même série "Diabolo" Afficher tout