Fraise carbure monobloc 10 mm

Réf.: 209517 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 6
  • Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement Diamant
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 6
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Plage de coupe tirante LA 16 mm
    Longueur totale L 85 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le dressage dans le PRFV/PRFC 0,08 mm
    Bague de couleur Noir
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 209517 10
    EAN / GTIN 4045197468321
    Réf. fabricant 209517 10

    Tableau d’application

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    PRFV
    N
    190
    PRFV, PRFC
    N
    190
    Graphite
    N
    340
    Hybride
    N
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Coupes curvilignes, hélicoïdales, permettant un fraisage sans bavures des arêtes inférieure et supérieure de plastiques renforcés de fibres. L’utilisation simultanée d’une coupe en tirant et en poussant permet d’éviter le délaminage. La fraise doit être placée au centre de la section de matériau.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier