{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3,8 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,05 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 5 degré | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,25×L2 pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Chanfreinage | en poussant et en tirant 45 | |
Arrosage interne | non | |
L2 +0,5 | 2,7 mm | |
L4 +0,5 | 13 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 2,9 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
Forme | Pointe | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208181 3,8 | |
EAN / GTIN | 4067263107415 | |
Réf. fabricant | 208181 3,8 |