Fraise à chanfreiner carbure monobloc en plongeant et en tirant avec angle d’hélice, TiSiN, ⌀ DC: 3mm

Réf.: 208181 3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,05
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 5 degré
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,25×L2 pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Chanfreinage en poussant et en tirant 45
Arrosage interne non
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 10 mm
⌀ D1 +0,05 2,2 mm
Longueur totale L 75 mm
Forme Pointe
⌀ queue Ds 4 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208181 3
EAN / GTIN 4067263107408
Réf. fabricant 208181 3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
75
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue extra longue.
Tête à double profil avec angle de 45°.
L’angle d’hélice affûté des deux côtés de la tête permet d’obtenir une coupe nettement plus douce et donc d’excellentes qualités d’état de surface. Pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement empêche efficacement la formation d’arêtes rapportées, même dans l’aluminium et les aciers résistants à la corrosion (INOX).
Exécution pointue

Utilisation:

Pour ébavurage et chanfreinage également dans des endroits difficiles d’accès. Parfaitement adaptées aux travaux de détourage.

Remarque(s):

Produit succédant à 208180.