Fraise à chanfreiner carbure monobloc en plongeant et en tirant avec angle d’hélice, TiSiN, ⌀ DC: 10mm

Réf.: 208181 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,05
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 5 degré
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,25×L2 pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Chanfreinage en poussant et en tirant 45
Arrosage interne non
L2 +0,5 4 mm
L4 +0,5 96 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Longueur totale L 100 mm
Forme tronquée
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208181 10
EAN / GTIN 4067263107507
Réf. fabricant 208181 10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
75
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue extra longue.
Tête à double profil avec angle de 45°.
L’angle d’hélice affûté des deux côtés de la tête permet d’obtenir une coupe nettement plus douce et donc d’excellentes qualités d’état de surface. Pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement empêche efficacement la formation d’arêtes rapportées, même dans l’aluminium et les aciers résistants à la corrosion (INOX).
Exécution tronquée

Utilisation:

Pour ébavurage et chanfreinage également dans des endroits difficiles d’accès. Parfaitement adaptées aux travaux de détourage.

Remarque(s):

Produit succédant à 208180.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier