Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc en plongeant et en tirant 1,5 mm

Réf.: 208170 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance contour de rayon: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon r 1,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance contour de rayon ±0,05
Nombre de dents Z 4
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×r pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
⌀ min. D3 7 mm
⌀ max. D2 10 mm
L2 +0,5 5 mm
Longueur de coupe Lc 1,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Fraisage de rayons en poussant et en tirant
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à queue cylindrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208170 1,5
EAN / GTIN 4045197198457
Réf. fabricant 208170 1,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
40
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue extra longue.
Tête à double profil, 1/4 de cercle.
Tolérance:
taille = rayon r ±0,05 mm.

Utilisation:

Pour l’ébavurage en plongeant et en tirant d’arêtes et de contours.