Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc en plongeant et en tirant 0,3 mm

Réf.: 208170 0,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance contour de rayon: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Rayon r 0,3 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance contour de rayon ±0,05
    Nombre de dents Z 4
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×r pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    ⌀ min. D3 7,4 mm
    ⌀ max. D2 8 mm
    L2 +0,5 2 mm
    Longueur de coupe Lc 0,3 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Fraisage de rayons en poussant et en tirant
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises à queue cylindrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 208170 0,3
    EAN / GTIN 4045197198396
    Réf. fabricant 208170 0,3

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    115
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Acier < 500 N/mm²
    P
    65
    Acier < 750 N/mm²
    P
    65
    Acier < 900 N/mm²
    P
    40
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    Fonte GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Queue extra longue.
    Tête à double profil, 1/4 de cercle.
    Tolérance:
    taille = rayon r ±0,05 mm.

    Utilisation:

    Pour l’ébavurage en plongeant et en tirant d’arêtes et de contours.