{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 1,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,05 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×r pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 7,6 mm | |
⌀ max. D2 | 10 mm | |
L2 +0,5 | 5 mm | |
Longueur de coupe Lc | 1,2 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant et en tirant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à queue cylindrique |
Référence article | 208170 1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197198440 | |
Réf. fabricant | 208170 1,2 |