{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 1,4 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208097 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858634 | |
Réf. fabricant | 208097 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à ébavurer carbure monobloc 90° 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 17.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 39.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Dim. S | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,7 | 1,4 |
Chanfreinage | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 |