{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 11,2 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208097 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858702 | |
Réf. fabricant | 208097 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 92.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 158.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 80 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 92 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |