{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 30 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 3,7 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Chanfreinage | 15 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 75 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859198 | |
Réf. fabricant | 208150 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 30°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 17.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 39.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 30 degré | 90 degré | 90 degré | 60 degré | 90 degré |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Type de produit | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs |
Chanfreinage | 15 degré | 45 degré | 45 degré | 30 degré | 45 degré |