• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Solid carbide ball nose slot drill HPC 6 mm

Réf.: 207478 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 10 mm
    Rayon R 3 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,017 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,019 mm
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207478 6
    EAN / GTIN 4045197455574
    Réf. fabricant 207478 6

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Version:

    Special geometry and coating for machining stainless and acid-resistant steels. 4 end faces up to the centre. Therefore can be used as a true 4-edge drill at all depths of cut.
    Tolerance: Radius contour = ±0.005 mm.

    Note:

    New generation available! Successor product is No. 207474.