{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Rayon R | 5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207478 10 | |
EAN / GTIN | 4045197455598 | |
Réf. fabricant | 207478 10 |